![S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 4/8pôles interrupteur triphasé 1.2/0.3kw ie1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/TNV.jpg?ts=1704842190850)
S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 4/8pôles interrupteur triphasé 1.2/0.3kw ie1
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
énergie élec. max. accumulée - 1.211 kW
clapet antiretour - optionnel
ventilateur basculant - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452013659
Réf. Sonepar
00039201365
Réf. Fournisseur
201365
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
énergie élec. max. accumulée
1.211 kW
clapet antiretour
optionnel
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
402 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
protection de la surface du boîtier
revêtu
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
vertical
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
entraînement indirect
Non
matériau du boîtier/corps
acier
raccordement électrique
borne de raccordement
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
volume d'air max. à 50 Pa
8056.68 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
7789.37 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
7497.37 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
7179.05 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
6829.74 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
6437.42 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
5461.79 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
3939.84 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
541.316 m³/h
Tourelle verticale 400°C/2h 4/8 pôles interrupteur triphasé 1.2/0.3Kw IE1