![S&P - Tourelle verticale confort/désenfumage 400°C/2h, 4200 m3/h, mono 230V, V2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CTVB-CTVT-140-400.jpg?ts=1704842245524)
S&P - Tourelle verticale confort/désenfumage 400°C/2h, 4200 m3/h, mono 230V, V2
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 3.3 A
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.584 kW
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
clapet antiretour - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893379276
Réf. Sonepar
00039305681
Réf. Fournisseur
200886
Réf. Commerciale
S&P
courant nominal
3.3 A
tension nominale (Un)
230 V
énergie élec. max. accumulée
0.584 kW
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
clapet antiretour
sans
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
375 kW/(m³/s)
forme capuchon
rond
commande à distance possible
Non
diamètre nominal du conduit
326 mm
avec télécommande sans fil
Non
hauteur utile
545 mm
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface du boîtier
non traité
protection de la surface de l’hélice
galvanisé
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
vertical
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
dimensions intérieures du socle carré
560 mm
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
59 dB(A)
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
électronique
fréquence
50 Hz
gabarit
0 mm
avec protection thermique
Oui
gestion via application
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
volume d'air max. à 50 Pa
4068.61 m³/h
avec surveillance du débit volumétrique
Non
volume d'air max. à 100 Pa
3816.78 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
3578.78 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
3320.95 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
3056.95 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
2827.13 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
1553.65 m³/h
nombre de pôles
4 pôles
nombre de phases
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
régime
1429 1/min
minuterie intégrée
Non
type de moteur
AC
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
Tourelle verticale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 4200 m3/h, 4 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, monophasé 230V