S&P - Tourelle vert f400/120, 24500 m3/h, mot. ie3 + inter prox et dépressostat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - autre
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
énergie élec. max. accumulée - 4.834 kW
clapet antiretour - optionnel
ventilateur basculant - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452002592
Réf. Sonepar
00039200259
Réf. Fournisseur
200259
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
autre
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
énergie élec. max. accumulée
4.834 kW
clapet antiretour
optionnel
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
431 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
protection de la surface du boîtier
revêtu
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
vertical
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
entraînement indirect
Non
matériau du boîtier/corps
acier
raccordement électrique
borne de raccordement
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
volume d'air max. à 50 Pa
26048.6 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
25496.6 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
24917.2 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
24300.2 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
23643.7 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
22945.7 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
21389.3 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
19527.5 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
17151 m³/h
Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 24500 m3/h, moteur IE3 triphasé 6 pôles, puissance 4 kW, avec interrupteur de proximité et dépressostat