![S&P - Tourelle horizontale f400 2h 500 6/8p inter+depress+pilotair tri 0.55/0.14kw ie1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/TNH.jpg?ts=1704842177570)
S&P - Tourelle horizontale f400 2h 500 6/8p inter+depress+pilotair tri 0.55/0.14kw ie1
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 0.617 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
avec télécommande sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452011303
Réf. Sonepar
00039201130
Réf. Fournisseur
201130
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
0.617 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
avec télécommande sans fil
Non
entraînement indirect
Non
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
232 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
commande à distance possible
Non
nombre de phases
3
matériau du boîtier/corps
acier
régime
1000 1/min
minuterie intégrée
Non
type de moteur
AC
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
avec silencieux
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
protection de la surface de l’hélice
non traité
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
horizontal
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
uniquement régime moteur
Non
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
gestion via application
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
volume d'air max. à 50 Pa
6669 m³/h
avec surveillance du débit volumétrique
Non
volume d'air max. à 100 Pa
6229 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
5707 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
5049 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
4120 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
2236 m³/h
Tourelle horizontale 400°C/2h 6/8P interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 0.55/0.14Kw IE1