![S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 2000 m3/h, tri 400V, V2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CTHB-CTHT.jpg?ts=1704842194772)
S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 2000 m3/h, tri 400V, V2
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0.4 A
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 0.089 kW
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
clapet antiretour - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893354211
Réf. Sonepar
00039306141
Réf. Fournisseur
203738
Réf. Commerciale
S&P
courant nominal
0.4 A
tension nominale (Un)
230/400 V
énergie élec. max. accumulée
0.089 kW
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
clapet antiretour
sans
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
139 kW/(m³/s)
forme capuchon
rond
commande à distance possible
Non
diamètre nominal du conduit
289 mm
avec télécommande sans fil
Non
hauteur utile
432 mm
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface du boîtier
non traité
protection de la surface de l’hélice
galvanisé
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
horizontal
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
dimensions intérieures du socle carré
560 mm
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
44 dB(A)
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
fréquence
fréquence
50 Hz
gabarit
0 mm
avec protection thermique
Oui
gestion via application
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
volume d'air max. à 50 Pa
1402.95 m³/h
avec surveillance du débit volumétrique
Non
volume d'air max. à 100 Pa
1058.3 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
546 m³/h
nombre de pôles
6 pôles
nombre de phases
3
matériau du boîtier/corps
aluminium
régime
905.846 1/min
minuterie intégrée
Non
type de moteur
AC
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 2000 m3/h, 6 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, triphasé 400V