![S&P - Tourelle horiz f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, 5,50 kw + inter prox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/TNH.jpg?ts=1704842185589)
S&P - Tourelle horiz f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, 5,50 kw + inter prox
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - autre
énergie élec. max. accumulée - 5.246 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
avec télécommande sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452002318
Réf. Sonepar
00039200231
Réf. Fournisseur
200231
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
autre
énergie élec. max. accumulée
5.246 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
avec télécommande sans fil
Non
entraînement indirect
Non
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
732 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
commande à distance possible
Non
nombre de phases
3
matériau du boîtier/corps
acier
régime
1000 1/min
minuterie intégrée
Non
type de moteur
AC
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
avec silencieux
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
protection de la surface de l’hélice
non traité
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
horizontal
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
uniquement régime moteur
Non
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
gestion via application
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
volume d'air max. à 50 Pa
23963.9 m³/h
avec surveillance du débit volumétrique
Non
volume d'air max. à 100 Pa
23315.9 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
22619.8 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
21867.7 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
21059.7 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
20179.6 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
18130.5 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
15491.2 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
11758 m³/h
Tourelle horizontale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), moteur IE3 triphasé 6 pôles, puissance 5,50 kW, avec interrupteur de proximité