S&P - Tourelle d'insufflation horizontale, 3250 m3/h, 4 pôles, mono 230V, D 355 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0.96 A
tension nominale (Un) - 230 V
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
clapet antiretour - optionnel
ventilateur basculant - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893078384
Réf. Sonepar
00039307838
Réf. Fournisseur
204345
Réf. Commerciale
S&P
courant nominal
0.96 A
tension nominale (Un)
230 V
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
clapet antiretour
optionnel
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
222 kW/(m³/s)
forme capuchon
rond
commande à distance possible
Non
diamètre nominal du conduit
355 mm
avec télécommande sans fil
Non
hauteur utile
361 mm
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau hélice
plastique
exécution axiale
Oui
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
protection de la surface de l’hélice
non traité
ventilateur de toit d’amenée d’air
Oui
direction de soufflage
horizontal
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
dimensions intérieures du socle carré
630 mm
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
53 dB(A)
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
électronique
fréquence
50 Hz
gabarit
0 mm
avec protection thermique
Oui
gestion via application
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
volume d'air max. à 50 Pa
2555 m³/h
avec surveillance du débit volumétrique
Non
volume d'air max. à 100 Pa
1100 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
0 m³/h
nombre de pôles
4 pôles
nombre de phases
1
matériau du boîtier/corps
acier
minuterie intégrée
Non
type de moteur
AC
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
Tourelle hélicoïde d'insufflation horizontale, 3250 m3/h, 4 pôles, monophasée 230V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 355 mm