Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Tourelle centrifuge verticale monophasée, 230V, 2 pôles, diamètre 250 mm

S&P - Tourelle centrifuge verticale monophasée, 230V, 2 pôles, diamètre 250 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 1.4 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.23 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • clapet antiretour - optionnel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893956125

Réf. Sonepar

00039326634

Réf. Fournisseur

200507

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230 V

courant nominal

1.4 A

énergie élec. max. accumulée

0.23 kW

température moyenne maximale (permanente)

70 °C

clapet antiretour

optionnel

ventilateur basculant

non

puissance spécifique ventilateur à Qmax

551 kW/(m³/s)

forme capuchon

rond

commande à distance possible

Non

diamètre nominal du conduit

204 mm

avec télécommande sans fil

Non

hauteur utile

260 mm

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

matériau hélice

plastique

exécution axiale

Non

classe de qualité matériau hélice

autre

protection de la surface du boîtier

non traité

protection de la surface de l’hélice

non traité

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

direction de soufflage

vertical

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

dimensions intérieures du socle carré

326 mm

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax

57 dB(A)

uniquement régime moteur

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec

électronique

nombre de pôles

2 pôles

nombre de phases

1

matériau du boîtier/corps

plastique

régime

2782.8 1/min

minuterie intégrée

Non

type de moteur

AC

supporte protocole Modbus

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

fréquence

50/60 Hz

avec protection thermique

Oui

gestion via application

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

volume d'air max. à 50 Pa

1258.98 m³/h

avec surveillance du débit volumétrique

Non

volume d'air max. à 100 Pa

1196.98 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

1137.32 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

1075.32 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

1000.66 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

914.005 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

732.346 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

570.687 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

366.368 m³/h

Tourelle centrifuge verticale monophasée, 230V, 2 pôles, diamètre 250 mm