S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 2680 m3/h tri 230v/400v

S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 2680 m3/h tri 230v/400v

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 1.4 A

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.794 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • clapet antiretour - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893329493

Réf. Sonepar

00039330545

Réf. Fournisseur

321353

Réf. Commerciale

S&P

courant nominal

1.4 A

tension nominale (Un)

230/400 V

énergie élec. max. accumulée

0.794 kW

température moyenne maximale (permanente)

60 °C

clapet antiretour

sans

ventilateur basculant

non

puissance spécifique ventilateur à Qmax

1069 kW/(m³/s)

forme capuchon

rond

commande à distance possible

Non

diamètre nominal du conduit

250 mm

avec télécommande sans fil

Non

hauteur utile

675 mm

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps

polypropylène (PP)

matériau hélice

plastique

exécution axiale

Non

classe de qualité matériau hélice

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier

non traité

protection de la surface de l’hélice

non traité

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

direction de soufflage

horizontal

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Non

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax

60 dB(A)

uniquement régime moteur

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec

fréquence

fréquence

50 Hz

avec protection thermique

Non

gestion via application

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

volume d'air max. à 50 Pa

2942.47 m³/h

avec surveillance du débit volumétrique

Non

volume d'air max. à 100 Pa

2784.62 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

2627.67 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

2466.67 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

2295.67 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

2102.71 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

1599.3 m³/h

nombre de pôles

4 pôles

nombre de phases

3

matériau du boîtier/corps

plastique

minuterie intégrée

Non

type de moteur

AC

supporte protocole Modbus

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

Tourelle centrifuge polypropylène spécial chimie triphasée 2680 m3/h