![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/TEV-ISOMETRIQUE.jpg?ts=1704842186209)
S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 400/160 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle - 90 °
isolé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
matériau - acier
épaisseur d'isolation - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450068958
Réf. Sonepar
00039006895
Réf. Fournisseur
867790
Réf. Commerciale
S&P
angle
90 °
isolé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
matériau
acier
épaisseur d'isolation
25 mm
type raccordement 2
extrémité pointue
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
modèle en T inversé
Non
excentrique
Non
type raccordement 3
extrémité pointue
avec joint prémonté
Oui
forme de finition
pièce en T
non pressé
Non
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
sans
Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 400/160 mm