![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/TEV-ISOMETRIQUE.jpg?ts=1704842143413)
S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 250/160 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle - 90 °
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411450077783
Réf. Sonepar
00039007778
Réf. Fournisseur
867778
Réf. Commerciale
S&P
isolé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
angle
90 °
diamètre nominal conduite raccordement 1
250 mm
matériau
acier
épaisseur d'isolation
25 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2
160 mm
avec joint prémonté
Oui
forme de finition
pièce en T
non pressé
Non
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
sans
modèle en T inversé
Non
excentrique
Non
type raccordement 3
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 250/160 mm