S&P - Sèche-mains polycarbonate, mise en marche par bouton poussoir, 1875 W, classe II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'actionnement - contact à poussoir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - autre
élément de chauffage à charge connectée - 1835...1835 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893011831
Réf. Sonepar
00039301183
Réf. Fournisseur
370413
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
type d'actionnement
contact à poussoir
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
autre
élément de chauffage à charge connectée
1835...1835 W
classe de protection
II
protection contre le vandalisme
Non
débit d'air
0 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
avec fiche
Non
tension
230...230 V
fréquence
50 Hz
largeur
230 mm
hauteur
332 mm
profondeur
145 mm
poids
2.8 kg
bruit de fonctionnement
0 dB
Sèche-mains mural polycarbonate blanc, mise en marche par bouton poussoir, 1875 W, classe II