![S&P - Sèche-mains silver, mise en marche par cellule infrarouge, 1875 W, classe II](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/SL-2002-SILVER.jpg?ts=1704842239020)
S&P - Sèche-mains silver, mise en marche par cellule infrarouge, 1875 W, classe II
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
type d'actionnement - électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - autre
élément de chauffage à charge connectée - 1835...1835 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893154118
Réf. Sonepar
00039315411
Réf. Fournisseur
400416
Réf. Commerciale
S&P
couleur
argent
type d'actionnement
électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
autre
élément de chauffage à charge connectée
1835...1835 W
classe de protection
II
protection contre le vandalisme
Non
débit d'air
0 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
avec fiche
Non
tension
230...230 V
fréquence
50 Hz
largeur
230 mm
hauteur
332 mm
profondeur
145 mm
poids
2.8 kg
bruit de fonctionnement
0 dB
Sèche-mains mural polycarbonate silver, mise en marche automatique par cellule infrarouge, 1875 W, classe II