![S&P - Rideau d'air chaud/air ambiant, batterie à eau 15 kW, longueur 1755 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/COR-NW.jpg?ts=1704842194138)
S&P - Rideau d'air chaud/air ambiant, batterie à eau 15 kW, longueur 1755 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
débit d'air max. - 2800 m³/h
largeur de porte max. - 1.68 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
nombre de réglages ventilateur(s) - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893217356
Réf. Sonepar
00039321735
Réf. Fournisseur
680129
Réf. Commerciale
S&P
modèle
suspendu
débit d'air max.
2800 m³/h
largeur de porte max.
1.68 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
3 m
nombre de réglages ventilateur(s)
3
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
180 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
0.8 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
50 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Non
adapté aux faibles températures de chauffage
Non
position du raccordement d'eau
dessus
régulation côté eau incluse
Non
avec panneau de commande
Oui
direction du jet d'air
fixé
avec télécommande sans fil
Non
hauteur
210 mm
profondeur
250 mm
numéro RAL
9003
couleur
blanc
largeur
1686 mm
Rideau d'air chaud/air ambiant, batterie à eau 15 kW, longueur 1755 mm