![S&P - Registre motorisé, fermé sous tension, D 160 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/N07-RGE.jpg?ts=1704842217178)
S&P - Registre motorisé, fermé sous tension, D 160 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - moteur électrique 230 V
matériau - autre
avec tube de Pitot - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458604820
Réf. Sonepar
00039860482
Réf. Fournisseur
860482
Réf. Commerciale
S&P
commande
moteur électrique 230 V
matériau
autre
avec tube de Pitot
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
convient pour servomoteur
Non
feuille de soupape avec caoutchouc
Oui
feuille de soupape raccourcie
Non
durée de travail
200 mm
avec joint prémonté
Non
axe de soupape sur palier
Non
Registre motorisé, fermé sous tension, D 160 mm