![S&P - Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 250 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/RE.jpg?ts=1704842218500)
S&P - Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 250 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - main
matériau - acier galvanisé Sendzimir
avec tube de Pitot - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411454721767
Réf. Sonepar
00039472176
Réf. Fournisseur
864721
Réf. Commerciale
S&P
commande
main
matériau
acier galvanisé Sendzimir
avec tube de Pitot
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
matériau quadrant
plastique
convient pour servomoteur
Non
feuille de soupape avec caoutchouc
Non
feuille de soupape raccourcie
Oui
avec joint prémonté
Non
axe de soupape sur palier
Non
Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 250 mm