![S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 125 mm, 60 m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/RDR-125-a-250.jpg?ts=1704842238725)
S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 125 mm, 60 m3/h
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - main
matériau - autre
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
entrée de 0–10 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411458529192
Réf. Sonepar
00039852919
Réf. Fournisseur
852919
Réf. Commerciale
S&P
commande
main
matériau
autre
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
entrée de 0–10 V
Non
avec joint prémonté
Oui
avec réchauffeur
Non
avec manteau acoustique
Non
avec silencieux
Non
avec plénum de soufflage
Non
avec grille de soufflage
Non
Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, diamètre 125 mm, 60 m3/h