![S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 125 mm, 150 m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/RDR-125-a-250.jpg?ts=1704842287867)
S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 125 mm, 150 m3/h
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - extrémité pointue
commande - main
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 120 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458529246
Réf. Sonepar
00039852924
Réf. Fournisseur
852924
Réf. Commerciale
S&P
type raccordement 1
extrémité pointue
commande
main
matériau
autre
diamètre nominal du conduit
120 mm
avec joint prémonté
Oui
avec réchauffeur
Non
avec manteau acoustique
Non
avec silencieux
Non
avec plénum de soufflage
Non
avec grille de soufflage
Non
entrée de 0–10 V
Non
type raccordement 2
extrémité pointue
longueur
86 mm
Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, diamètre 125 mm, 150 m3/h