Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Réduction conique plastique, raccordement D 125/100 mm

S&P - Réduction conique plastique, raccordement D 125/100 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 90 mm

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm

  • pièce de liaison auxiliaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893047915

Réf. Sonepar

00039304791

Réf. Fournisseur

860408

Réf. Commerciale

S&P

longueur

90 mm

matériau du conduit

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1

125 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2

100 mm

pièce de liaison auxiliaire

Non

réduction de tube

Oui

avec joint prémonté

Non

pressé

Non

type raccordement 1

extrémité pointue

type raccordement 2

extrémité pointue

Réduction conique plastique, raccordement D 125/100 mm