S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 400/355 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
modèle antibactérien - Non
incorporable dans le béton - Non
nature du matériau du conduit - autre
mur intérieur perforé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411454407777
Réf. Sonepar
00039440777
Réf. Fournisseur
864407
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
plastique
modèle antibactérien
Non
incorporable dans le béton
Non
nature du matériau du conduit
autre
mur intérieur perforé
Non
pièce de liaison auxiliaire
Non
réduction de tube
Oui
avec joint prémonté
Non
pressé
Non
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
finition antistatique
Non
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 400/355 mm