![S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 355/250 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/N03-REDV_01.jpg?ts=1704842221956)
S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 355/250 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
pièce de liaison auxiliaire - Non
réduction de tube - Oui
avec joint prémonté - Oui
pressé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411457894567
Réf. Sonepar
00039789456
Réf. Fournisseur
866465
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
acier
pièce de liaison auxiliaire
Non
réduction de tube
Oui
avec joint prémonté
Oui
pressé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 355/250 mm