S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 200/125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
pièce de liaison auxiliaire - Non
réduction de tube - Oui
avec joint prémonté - Oui
pressé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411452345620
Réf. Sonepar
00039234562
Réf. Fournisseur
865686
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
acier
pièce de liaison auxiliaire
Non
réduction de tube
Oui
avec joint prémonté
Oui
pressé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 200/125 mm