S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2680 m3/h, 0,55 kW, monophasé 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance absorbée - 0.794 kW
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2466.67 m³/h
puissance sonore à 63 Hz - 53 dB
exécution hélice - plié en avant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893267481
Réf. Sonepar
00039326748
Réf. Fournisseur
321307
Réf. Commerciale
S&P
température moyenne maximale (permanente)
60 °C
puissance absorbée
0.794 kW
quantité d’air à 200 Pa (statique)
2466.67 m³/h
puissance sonore à 63 Hz
53 dB
exécution hélice
plié en avant
puissance sonore à 125 Hz
58 dB
puissance sonore à 250 Hz
70 dB
puissance sonore à 500 Hz
76 dB
puissance sonore à 1000 Hz
80 dB
puissance sonore à 2000 Hz
75 dB
puissance sonore à 4000 Hz
69 dB
puissance sonore à 8000 Hz
62 dB
quantité d’air à 400 Pa (statique)
1599.3 m³/h
en ligne
Non
courant nominal
1.7 A
largeur
520 mm
profondeur
487 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
fréquence
50 Hz
adapté à un montage extérieur
Oui
avec protection thermique
Non
tension de raccordement
1 * 230 V
entraînement indirect
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
polypropylène (PP)
matériau hélice
plastique
classe de qualité matériau hélice
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier
non traité
protection de la surface de l’hélice
non traité
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
uniquement régime moteur
Oui
clapet antiretour
sans
puissance spécifique ventilateur à Qmax
1069 kW/(m³/s)
régime (nom.) moteur trs/min
1500 quadripolaire
Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2680 m3/h, 0,55 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur monophasé 230V en dehors du flux d'air