S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 1120 m3/h, 0,37 kW, 2 pôles, mono 230V

S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 1120 m3/h, 0,37 kW, 2 pôles, mono 230V

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance sonore à 63 Hz - 48 dB

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1323.77 m³/h

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 400 Pa (statique) - 1158.55 m³/h

  • quantité d’air à 600 Pa (statique) - 990 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893049964

Réf. Sonepar

00039304996

Réf. Fournisseur

310682

Réf. Commerciale

S&P

puissance sonore à 63 Hz

48 dB

quantité d’air à 200 Pa (statique)

1323.77 m³/h

exécution hélice

plié en avant

quantité d’air à 400 Pa (statique)

1158.55 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique)

990 m³/h

en ligne

Non

puissance sonore à 125 Hz

60 dB

puissance sonore à 250 Hz

71 dB

puissance sonore à 500 Hz

74 dB

puissance sonore à 1000 Hz

76 dB

puissance sonore à 2000 Hz

80 dB

puissance sonore à 4000 Hz

75 dB

puissance sonore à 8000 Hz

73 dB

hauteur

293 mm

profondeur

254 mm

matériau du boîtier/corps

acier

fréquence

50 Hz

adapté à un montage extérieur

Oui

avec protection thermique

Non

tension de raccordement

1 * 230 V

entraînement indirect

Non

matériau hélice

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

protection de la surface de l’hélice

galvanisé Sendzimir

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Non

uniquement régime moteur

Oui

clapet antiretour

sans

régime (nom.) moteur trs/min

3000 bipolaire

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 1120 m3/h, 0,37 kW, 2 pôles, monophasé 230V