Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Manchette souple carrée pour CMB/T 350X350

S&P - Manchette souple carrée pour CMB/T 350X350

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - étrier de montage

  • convient pour ventilateur de toit - Oui

  • convient pour ventilateur sur mur - Non

  • convient pour ventilateur de conduit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893058911

Réf. Sonepar

00039305891

Réf. Fournisseur

970905

Réf. Commerciale

S&P

type d’accessoires électriques

autre

type d’accessoires mécaniques

étrier de montage

convient pour ventilateur de toit

Oui

convient pour ventilateur sur mur

Non

convient pour ventilateur de conduit

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Non

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

Manchette souple carrée pour CMB/T 350X350