![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/OCTEO-AUTO-DHU-KIT.jpg?ts=1707267664340)
S&P - Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu'à 6 sanitaires
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
raccordement - extrémité pointue
classe d’efficience énergétique - B
adapté pour un détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8445325079898
Réf. Sonepar
00039507989
Réf. Fournisseur
607311
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
AC
raccordement
extrémité pointue
classe d’efficience énergétique
B
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
avec détecteur de mouvement
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 50 Pa
332.714 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
273.057 m³/h
type de réglage de vitesse
continu
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
7
raccordement au dos
Non
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Gère automatiquement l'HR de la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires.
Les Atouts de la gamme:
OCTEO POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact
OCTEO POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées
OCTEO POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants
Quelques mots du fabricant :
Inspiré par la Nature, conçu pour votre confort.