![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/KIT-DECO-FLAT-SERENITE.jpg?ts=1714082944761)
S&P - Kit VMC extra-plat, equipe de sondes de Qualite d'Air Interieur et thermo-hygro
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - extrémité du conduit
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - DC
raccordement électrique - câble
volume d'air max. à 100 Pa - 290.66 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411456041436
Réf. Sonepar
00039604143
Réf. Fournisseur
604143
Réf. Commerciale
S&P
raccordement
extrémité du conduit
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
DC
raccordement électrique
câble
volume d'air max. à 100 Pa
290.66 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
268.66 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
240.994 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
210.329 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
180.663 m³/h
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
raccordement au dos
Oui
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
Kit VMC extra-plat simple-flux, équipé de sondes de Qualité d'Air Intérieur pour le séjour et les chambres et thermo-hygro dans la SdB et la cuisine. Livré avec 3 bouches design extra-plates. Connecté ModBus.