![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/GFE-CARRE-ALU-FACE.jpg?ts=1704842235657)
S&P - Grille extérieure de soufflage/reprise, alu, 250 à 480 m3/h, D 300 x 150 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 300 mm
hauteur nominale du conduit - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458782351
Réf. Sonepar
00039878235
Réf. Fournisseur
878235
Réf. Commerciale
S&P
matériau
aluminium
largeur nominale du conduit
300 mm
hauteur nominale du conduit
150 mm
Grille extérieure de soufflage et de reprise (pas de 25 mm), aluminium, débits de 250 à 480 m3/h, dimensions 300 x 150 mm