![S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 80 à 115 m3/h, D 150 x 150 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/M24-GRA-02.jpg?ts=1704842172133)
S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 80 à 115 m3/h, D 150 x 150 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme du siphon - pelletage
avec ouverture d'encastrement - Non
avant de la grille - carré
avec étrier de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893048011
Réf. Sonepar
00039304801
Réf. Fournisseur
870218
Réf. Commerciale
S&P
matériau
aluminium
forme du siphon
pelletage
avec ouverture d'encastrement
Non
avant de la grille
carré
avec étrier de montage
Non
traitement de la surface
autre
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 80 à 115 m3/h, surface de passage 55 cm2, dimensions 150 x 150 mm