![S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 120 à 170 m3/h, D 165 x 165 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/GRA.jpg?ts=1704842186736)
S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 120 à 170 m3/h, D 165 x 165 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme du siphon - pelletage
avec ouverture d'encastrement - Non
avant de la grille - carré
avec étrier de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893048028
Réf. Sonepar
00039304802
Réf. Fournisseur
870215
Réf. Commerciale
S&P
matériau
aluminium
forme du siphon
pelletage
avec ouverture d'encastrement
Non
avant de la grille
carré
avec étrier de montage
Non
traitement de la surface
autre
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 120 à 170 m3/h, surface de passage 85 cm2, dimensions 165 x 165 mm