![S&P - Gaine souple alu iso thermique 25 mm, classement M0/M1, D 500 mm, longueur 10 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/GSI.jpg?ts=1704842195185)
S&P - Gaine souple alu iso thermique 25 mm, classement M0/M1, D 500 mm, longueur 10 m
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau isolant - laine de verre
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
tuyau extérieur avec serpentin - Oui
température moyenne minimale (permanente) - -30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458200848
Réf. Sonepar
00039820084
Réf. Fournisseur
820084
Réf. Commerciale
S&P
matériau isolant
laine de verre
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
matériau tuyau extérieur
stratifié d’aluminium
tuyau extérieur avec serpentin
Oui
température moyenne minimale (permanente)
-30 °C
Gaine souple aluminium avec isolation thermique 25 mm, classement M0/M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 500 mm, longueur 10 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire