Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, RAL 8019, réservation 354x12 mm

S&P - Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, RAL 8019, réservation 354x12 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec grille de protection contre les insectes - Non

  • commandé par moteur - Non

  • avec ouverture d'encastrement - Non

  • avec clapet de surpression aspirant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458588878

Réf. Sonepar

00039858887

Réf. Fournisseur

858887

Réf. Commerciale

S&P

matériau

plastique

avec grille de protection contre les insectes

Non

commandé par moteur

Non

avec ouverture d'encastrement

Non

avec clapet de surpression aspirant

Non

avec clapet de surpression soufflant

Non

avec section à clapet contrarotative

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens

Non

avec treillis métallique

Oui

verrouillable

Non

Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, couleur BRONZE RAL 8019, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV