![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/DCI-P-BLANC-FACE.jpg?ts=1704842191122)
S&P - Diffuseur circulaire à jet réglable pour faux plafond, blanc, D raccord 315 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur avant - 470 mm
hauteur d'encastrement - 110 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450025906
Réf. Sonepar
00039002590
Réf. Fournisseur
852425
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
largeur avant
470 mm
hauteur d'encastrement
110 mm
matériau
aluminium
Diffuseur circulaire aluminium jet réglable avec plaques 600x600mm acier pour dalle de faux plafond, blanc, débits de 700 à 1250m3/h, réglage précis de la direction et de la portée du jet d'air (vis sans fin), diamètre de raccordement 315mm