![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/RHE-HD.jpg?ts=1704842169775)
S&P - DF rotatif 8000m3/h. Rejet H accès à droite. Régul CORRIGO
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
montage appareil - montage à l’intérieur
adapté à une commande électronique - Oui
adapté à une régulation par transfo - Non
convient pour réglage basse tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441544
Réf. Sonepar
00039244154
Réf. Fournisseur
244154
Réf. Commerciale
S&P
tension de raccordement
3 * 400 V AC +N
montage appareil
montage à l’intérieur
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
avec by-pass
Oui
type de ventilateur
direct
avec cadre de support
Oui
largeur
1600 mm
hauteur
1803 mm
raccordement
à bride
mode hors-gel
Non
longueur
2112 mm
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
récupération de la chaleur au-dessus de
roue thermique
type de moteur
EC (commutation électronique)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Non
avec sortie de condensat
Non
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
75 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
55 %
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
système de changement
Non
type de batterie de refroidissement
sans
type chauffage de batterie
sans
Centrale double-flux rotatif 8 000m3/h. Rejet en ligne avec accès à droite. Isolation double peau 50mm. Régulateur CORRIGO compatible Modbus et Bacnet. Moteur ECM basse consommation