![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/RHE-HD.jpg?ts=1704842169805)
S&P - DF rotatif 1300m3/h. Rejet H accès gauche. Régul CORRIGO+Batterie EC
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
montage appareil - montage à l’intérieur
adapté à une commande électronique - Non
adapté à une régulation par transfo - Non
convient pour réglage basse tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441681
Réf. Sonepar
00039244168
Réf. Fournisseur
244168
Réf. Commerciale
S&P
tension de raccordement
1 x 230 V CA
montage appareil
montage à l’intérieur
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
avec by-pass
Oui
hauteur
983 mm
raccordement
à bride
longueur
1309 mm
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
315 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
315 mm
Centrale double-flux rotatif 1 300m3/h. Rejet en ligne avec accès à gauche. Isolation double peau 50mm. Régulateur CORRIGO compatible Modbus et Bacnet. Moteur ECM basse consommation. Batterie eau chaude intégrée