Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - DF rotatif 1300m3/h. Rejet H accès droite. Régul CORRIGO+Pare-pluie

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • montage appareil - montage à l’extérieur

  • adapté à une commande électronique - Oui

  • adapté à une régulation par transfo - Non

  • convient pour réglage basse tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452410076

Réf. Sonepar

00039241007

Réf. Fournisseur

241007

Réf. Commerciale

S&P

tension de raccordement

1 x 230 V CA

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

convient pour réglage basse tension

Oui

avec by-pass

Oui

type de ventilateur

direct

avec cadre de support

Oui

raccordement

à bride

mode hors-gel

Non

matériau du boîtier/corps

acier revêtu

récupération de la chaleur au-dessus de

roue thermique

type de moteur

EC (commutation électronique)

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence

Non

avec sortie de condensat

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur

315 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

315 mm

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

75 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM10

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

55 %

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

avec contrôle de pression constant

Oui

système de changement

Non

type de batterie de refroidissement

sans

type chauffage de batterie

sans

Caisson double-flux à échangeur rotatif 1300 m3/h rejet en ligne avec système de régulation Corrigo - installation en extérieur