S&P - DF rotatif 10000m3/h. Rejet H accès gauche. Régul CORRIGO+Batterie EC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
montage appareil - montage à l’intérieur
adapté à une commande électronique - Non
adapté à une régulation par transfo - Non
convient pour réglage basse tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441667
Réf. Sonepar
00039244166
Réf. Fournisseur
244166
Réf. Commerciale
S&P
tension de raccordement
3 * 400 V AC +N
montage appareil
montage à l’intérieur
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
avec by-pass
Oui
hauteur
1971 mm
raccordement
à bride
longueur
2412 mm
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
Centrale double-flux rotatif 10 000m3/h. Rejet en ligne avec accès à gauche. Isolation double peau 50mm. Régulateur CORRIGO compatible Modbus et Bacnet. Moteur ECM basse consommation. Batterie eau chaude intégrée