![S&P - Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 80 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CD.jpg?ts=1704842251658)
S&P - Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 80 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle du coude - 90 °
diamètre nominal du conduit - 80 mm
type coudé - coude lisse
avec joint prémonté - Non
avec profil ouvert - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411454348780
Réf. Sonepar
00039434878
Réf. Fournisseur
864348
Réf. Commerciale
S&P
angle du coude
90 °
diamètre nominal du conduit
80 mm
type coudé
coude lisse
avec joint prémonté
Non
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
A
modèle antibactérien
Non
incorporable dans le béton
Non
mur intérieur perforé
Non
type raccordement 1
extrémité du conduit
finition antistatique
Non
matériau du conduit
acier
Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 80 mm