S&P - Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle du coude - 90 °
diamètre nominal du conduit - 200 mm
type coudé - coude lisse
avec joint prémonté - Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751 - C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411450077684
Réf. Sonepar
00039007768
Réf. Fournisseur
867768
Réf. Commerciale
S&P
angle du coude
90 °
diamètre nominal du conduit
200 mm
type coudé
coude lisse
avec joint prémonté
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
C
type raccordement 1
extrémité du conduit
matériau du conduit
acier
Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 200 mm