S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 80 mm, longueur 3 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 80 mm
type de production - plié en spirale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411454497945
Réf. Sonepar
00039449794
Réf. Fournisseur
904497
Réf. Commerciale
S&P
modèle
conduit non isolé
longueur
3000 mm
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
80 mm
type de production
plié en spirale
protection des surfaces interne
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces externe
galvanisé Sendzimir
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
tenue à la flexion
rigide
couleur extérieure
zinc
modèle antibactérien
Non
incorporable dans le béton
Non
nature du matériau du conduit
autre
mur intérieur perforé
Non
finition antistatique
Non
type raccordement 1
extrémité du conduit
type raccordement 2
extrémité du conduit
Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 80 mm, longueur 3 m