![S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 315 mm, longueur 3 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CMS.jpg?ts=1704842186117)
S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 315 mm, longueur 3 m
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 315 mm
type de production - plié en spirale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411454265940
Réf. Sonepar
00039426594
Réf. Fournisseur
904265
Réf. Commerciale
S&P
modèle
conduit non isolé
longueur
3000 mm
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
315 mm
type de production
plié en spirale
protection des surfaces interne
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces externe
galvanisé Sendzimir
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
tenue à la flexion
rigide
couleur extérieure
zinc
modèle antibactérien
Non
incorporable dans le béton
Non
nature du matériau du conduit
autre
mur intérieur perforé
Non
finition antistatique
Non
type raccordement 1
extrémité du conduit
type raccordement 2
extrémité du conduit
Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 315 mm, longueur 3 m