![S&P - Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 400 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CSU-ISOLE.jpg?ts=1704842202403)
S&P - Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 400 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
diamètre - 8...10 mm
diamètre nominal - 400 mm
matériau - acier
type de fixation - raccordement fileté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450077486
Réf. Sonepar
00039007748
Réf. Fournisseur
867748
Réf. Commerciale
S&P
modèle
fermé
diamètre
8...10 mm
diamètre nominal
400 mm
matériau
acier
type de fixation
raccordement fileté
nombre de câbles/tubes
1
couleur
autre
revêtu de plastique
Oui
distance au mur
Non
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 400 mm