Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 250 mm

S&P - Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 250 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fermé

  • matériau - acier

  • type de fixation - raccordement fileté

  • nombre de câbles/tubes - 1

  • revêtu de plastique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411450077455

Réf. Sonepar

00039007745

Réf. Fournisseur

867745

Réf. Commerciale

S&P

modèle

fermé

matériau

acier

type de fixation

raccordement fileté

nombre de câbles/tubes

1

revêtu de plastique

Oui

distance au mur

Non

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

résistant aux UV

Non

sans halogène

Non

traitement de la surface

galvanisé en continu

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 250 mm