![S&P - Chapeau de toiture plastique design, D raccordement 150/160 mm, couleur ardoise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CPR-ardoise.jpg?ts=1704842219547)
S&P - Chapeau de toiture plastique design, D raccordement 150/160 mm, couleur ardoise
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
raccordement - extrémité pointue
matériau de la calotte - plastique
finition de lamelle - Oui
traitement de surface du bouchon - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411458760052
Réf. Sonepar
00039876005
Réf. Fournisseur
876005
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
160 mm
raccordement
extrémité pointue
matériau de la calotte
plastique
finition de lamelle
Oui
traitement de surface du bouchon
non traité
couleur du bouchon
autre
bavette en plomb tout autour
Oui
matériau plaque à coller
autre
avec plaque à coller
Oui
avec treillis métallique
Non
avec joint prémonté
Non
avec pare-vent
Non
soufflage vertical
Non
convient pour aspiration
Oui
Chapeau de toiture plastique design rond, diamètre de raccordement 150/160 mm, couleur ardoise. Montage universel sur tous types d'ardoises