![S&P - Chapeau de toiture plastique, D 125 mm, rejet 320 m3/h, asp 170 m3/h, tuile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CT-P-tuile.jpg?ts=1704842192451)
S&P - Chapeau de toiture plastique, D 125 mm, rejet 320 m3/h, asp 170 m3/h, tuile
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - plastique
raccordement - extrémité du conduit
couleur du bouchon - autre
finition de lamelle - Non
traitement de surface du bouchon - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893047984
Réf. Sonepar
00039304798
Réf. Fournisseur
870073
Réf. Commerciale
S&P
matériau de la calotte
plastique
raccordement
extrémité du conduit
couleur du bouchon
autre
finition de lamelle
Non
traitement de surface du bouchon
non traité
bavette en plomb tout autour
Non
matériau plaque à coller
autre
avec plaque à coller
Oui
avec treillis métallique
Oui
avec joint prémonté
Non
avec pare-vent
Non
soufflage vertical
Non
convient pour aspiration
Oui
Chapeau de toiture plastique, diamètre de raccordement 125 mm, rejet d'air 320 m3/h, prise d'air 170 m3/h, couleur tuile, capot pare-pluie en plastique avec grille de protection, abergement en plomb