![S&P - Centrale SAPHIR d'aspiration centralisée pour maison jusqu'à 600 m²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/S01-KIT_SAPHIR_350_N.jpg?ts=1704842209857)
S&P - Centrale SAPHIR d'aspiration centralisée pour maison jusqu'à 600 m²
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 230 V
puissance absorbée - 1600 W
quantité d'air - 238 m³/h
débit d'air - 653 AirWatt
vide - 327 mbar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411456201236
Réf. Sonepar
00039620123
Réf. Fournisseur
620123
Réf. Commerciale
S&P
tension de fonctionnement
230 V
puissance absorbée
1600 W
quantité d'air
238 m³/h
débit d'air
653 AirWatt
vide
327 mbar
Centrale SAPHIR d'aspiration centralisée pour maison jusqu'à 600 m²