S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% vert droite 400 m3/h avec PRO REG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.128 kW
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
montage appareil - montage à l’intérieur
largeur - 1125 mm
hauteur - 920 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893897343
Réf. Sonepar
00039389734
Réf. Fournisseur
240694
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
0.128 kW
tension de raccordement
1 x 230 V CA
montage appareil
montage à l’intérieur
largeur
1125 mm
hauteur
920 mm
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
rendement thermique
93.8 %
avec by-pass
Oui
type de ventilateur
direct
avec cadre de support
Non
raccordement
à bride
mode hors-gel
Oui
longueur
1125 mm
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
récupération de la chaleur au-dessus de
appareil à contre-courant croisé
type de moteur
EC (commutation électronique)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Non
avec tôle de toit
Non
avec sortie de condensat
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
200 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
200 mm
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
50 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
70 %
volume d'air max. à 50 Pa
497.453 m³/h
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
volume d'air max. à 100 Pa
469.453 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
440.146 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
408.84 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
375.84 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
343.533 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
270.226 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
170.613 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
4 m³/h
système de changement
Non
type de batterie de refroidissement
sans
type chauffage de batterie
sans
Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 400 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, configuration verticale droite, double peau 25 mm, brides raccord D 200 mm, panneaux interchangeables