![S&P - CATB 005-I-ISO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/H01-CATB_N_extra-plat___inter.jpg?ts=1714082923225)
S&P - CATB 005-I-ISO
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.1 kW
longueur - 568 mm
diamètre de boîtier - 160 mm
volume d'air avec pression 2 - 500 m³/h
largeur - 575 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452435956
Réf. Sonepar
00039243595
Réf. Fournisseur
243595
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
0.1 kW
longueur
568 mm
diamètre de boîtier
160 mm
volume d'air avec pression 2
500 m³/h
largeur
575 mm
hauteur
280 mm
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat isolé 25 mm, 500 m3-h, hauteur 25 cm, D 160 mm, avec interrupteur de proximité