![S&P - Caisson VMC hygro extra-plat 185 mm très basse conso 6,4 W-Th-C jusqu'à 4 sanit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/OZEO-FLAT-ECOWATT.jpg?ts=1714082924734)
S&P - Caisson VMC hygro extra-plat 185 mm très basse conso 6,4 W-Th-C jusqu'à 4 sanit
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
type de moteur - EC (commutation électronique)
raccordement - extrémité pointue
signal de commande - autre
adapté pour un détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411456049005
Réf. Sonepar
00039604900
Réf. Fournisseur
604900
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
autre
type de moteur
EC (commutation électronique)
raccordement
extrémité pointue
signal de commande
autre
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
largeur
410 mm
hauteur
185 mm
profondeur
460 mm
avec détecteur de mouvement
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 50 Pa
366.553 m³/h
type de réglage de vitesse
autre
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
raccordement au dos
Oui
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
Caisson VMC hygroréglable extra-plat 185 mm de type A ou B, très basse consommation 6,4 W-Th-C, en PE ultra silencieux (21dB(A)), pour logements T3/7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine