![S&P - Caisson filtre à poches raccordement à joint D 250 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/MFL.jpg?ts=1704842167171)
S&P - Caisson filtre à poches raccordement à joint D 250 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de canal côté raccordement - 250 mm
largeur de canal côté raccordement - 250 mm
largeur d'unité - 315 mm
hauteur d'unité - 308 mm
profondeur d'unité - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893305008
Réf. Sonepar
00039330500
Réf. Fournisseur
970800
Réf. Commerciale
S&P
hauteur de canal côté raccordement
250 mm
largeur de canal côté raccordement
250 mm
largeur d'unité
315 mm
hauteur d'unité
308 mm
profondeur d'unité
500 mm
Caisson filtre à poches raccordement à joint D 250 mm